ニトリルゴム手袋 100枚のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
240件の「ニトリルゴム手袋 100枚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不浸透性手袋」、「ニトリルゴム手袋」、「ニトリル手袋中厚」などの商品も取り扱っております。
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウランキング1位
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05ホワイトタイプ超薄入数(枚)100機能耐油全長(cm)約24.0RoHS指令対応証明書(0.2MB)粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  
取扱停止中

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウランキング2位
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 エスコランキング3位
ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
465税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニトリルゴム製手袋薄手 SHOWA(ショーワグローブ)ランキング4位
手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)入数(双)1機能耐油全長(cm)32
1双
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モデルローブ ニトリルモデル No.600 エステーランキング5位
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1※1)。表面すべり止め加工
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
1ケース(20袋×100枚)
68,980税込75,878
取扱停止中

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1※1)。表面すべり止め加工
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
1ケース(20袋×100枚)
68,980税込75,878
取扱停止中

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.09ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)24粉有無粉ありエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  
取扱停止中

薄手仕様のバイオレットブルー色ニトリル手袋です。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法。快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)。2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
バイオレットブルーエンボス加工指先のみ
1ケース(10箱×100枚)
9,198税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。左右兼用ではないため疲れにくいです。煮沸消毒が可能です。
用途食品加工。機械作業。厚さ(mm)0.3ブルー全長(cm)30.5
1双
419税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中厚のパウダー(コンスターチ)付きのニトリル手袋です。合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様ASTM D6319ブルー(BD)質量(g)4タイプ中厚規格食品衛生法適合エンボス加工指先から手のひらまで
1ケース(10箱×100枚)
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)
1双
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
1双
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1双
1,680税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

生分解性で、2年6ヶ月で92.6%が土に還る(試験方法:ASTMD5526-12)環境に優しい手袋です。 肌への刺激やコンタミネーションの低減に配慮しています。 耐久性とフィット感に優れています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)指/0.15、掌/0.13グリーン入数(枚)100全長(cm)24
1箱(100枚)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(無)
1双
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食材が際立つブラックカラーのニトリル使いきりグローブです。 粉なし(パウダーフリー)タイプ。 柔らかく手にぴったりフィットするので、長時間の作業に適しています。 便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法に適合しています(昭和34年生省告示第370号)。
材質ニトリルゴム全長(mm)230以上中指長(cm)7.5手の平幅(cm)7.6粉有無粉なし
1箱(1箱)
1,498税込1,648
欠品中

食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!。ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。手首部分から取り出しができ、衛生的です。HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー
用途使い捨て用材質ニトリルブラック入数(枚)100規格食品衛生法全長(cm)23
1箱(100枚)
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。装着しやすい粉付タイプです。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698税込1,868
欠品中

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,798税込1,978
取扱停止中